Maschinengewindebohrer
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Zerspanungswerkzeuge
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
8J397502
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
Ruko Machine tap M DIN 376 HSS, ground
Als Favorit hinzufügen
Ausverkauft
Preis anzeigen
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8J397502
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
16
Gesamtlänge (mm)
110
Durchmesser des Schachts (mm)
9
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
16
Steigungsgewinde (mm)
1.75
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
16
Gesamtlänge (mm)
110
Durchmesser des Schachts (mm)
9
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
16
Steigungsgewinde (mm)
1.75
Gewindegröße
12
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Werkstoff Schneiden
HSS
Flankenwinkel (°)
30
Mit Kühlkanal
Nein
Farbring-Kennzeichnung
Blau
Vierkantschlüssel (mm)
7
Linksgewinde
Nein
Marke
Ruko
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8J397502
EAN
4007140024459
UBB
500583483978
UNSPSC
31390000
Hersteller Artikel Nr
233120/RUKO