text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 371 HSSE-Co 5, ground


Numero articolo 4L531172
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 8
Gesamtlänge (mm) 70
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 8
Steigungsgewinde (mm) 0.8
Confezionato per 1

Specifiche

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 8
Gesamtlänge (mm) 70
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 8
Steigungsgewinde (mm) 0.8
Gewindegröße 5
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Flankenwinkel (°) 30
Mit Kühlkanal Nein
Farbring-Kennzeichnung Grün
Vierkantschlüssel (mm) 4.9
Linksgewinde Nein
Marke Ruko

Numeri di articolo

Numero articolo 4L531172
EAN 4007140058836
UBB 500582142351
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  234050E/RUKO
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.