text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 371 HSSE-Co 5, ground


Artikelnummer 8U803396
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 9
Gesamtlänge (mm) 80
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 9
Steigungsgewinde (mm) 1
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 9
Gesamtlänge (mm) 80
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 9
Steigungsgewinde (mm) 1
Gewindegröße 6
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Flankenwinkel (°) 30
Mit Kühlkanal Nein
Farbring-Kennzeichnung Grün
Vierkantschlüssel (mm) 4.9
Linksgewinde Nein
Marke Ruko

Artikelnummern

Artikelnummer 8U803396
EAN 4007140058843
UBB 500583637920
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 234060E/RUKO
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.