Maschinengewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
8D106569
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
Ruko Machine tap M DIN 371 HSS, ground
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8D106569
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
13
Gesamtlänge (mm)
80
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
13
Steigungsgewinde (mm)
1
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
13
Gesamtlänge (mm)
80
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
13
Steigungsgewinde (mm)
1
Gewindegröße
6
Geeignet für Sacklochbohrungen
Nein
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Werkstoff Schneiden
HSS
Flankenwinkel (°)
30
Mit Kühlkanal
Nein
Farbring-Kennzeichnung
Blau
Vierkantschlüssel (mm)
4.9
Linksgewinde
Nein
Marke
Ruko
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8D106569
EAN
4007140024350
UBB
500583402382
UNSPSC
31390000
Hersteller Artikel Nr
232060/RUKO