Maschinengewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
6V098510
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
Ruko Machine tap M DIN 371 HSS, ground
Als Favorit hinzufügen
Preis anzeigen
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6V098510
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
10
Gesamtlänge (mm)
90
Durchmesser des Schachts (mm)
8
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
10
Steigungsgewinde (mm)
1.25
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
10
Gesamtlänge (mm)
90
Durchmesser des Schachts (mm)
8
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
10
Steigungsgewinde (mm)
1.25
Gewindegröße
8
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Werkstoff Schneiden
HSS
Flankenwinkel (°)
30
Mit Kühlkanal
Nein
Farbring-Kennzeichnung
Blau
Vierkantschlüssel (mm)
6.2
Linksgewinde
Nein
Marke
Ruko
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6V098510
EAN
4007140024565
UBB
500582939731
UNSPSC
31390000
Hersteller Artikel Nr
234080/RUKO