Maschinengewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
3N437636
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
Ruko Machine tap M DIN 371 HSS, ground
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3N437636
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
12
Gesamtlänge (mm)
63
Durchmesser des Schachts (mm)
4.5
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
12
Steigungsgewinde (mm)
0.7
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
12
Gesamtlänge (mm)
63
Durchmesser des Schachts (mm)
4.5
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
12
Steigungsgewinde (mm)
0.7
Gewindegröße
4
Geeignet für Sacklochbohrungen
Nein
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Werkstoff Schneiden
HSS
Flankenwinkel (°)
30
Mit Kühlkanal
Nein
Farbring-Kennzeichnung
Blau
Vierkantschlüssel (mm)
3.4
Linksgewinde
Nein
Marke
Ruko
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3N437636
EAN
4007140024336
UBB
500581806758
UNSPSC
31390000
Hersteller Artikel Nr
232040/RUKO