text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 371 HSS, ground


Artikelnummer 7F547442
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 6
Gesamtlänge (mm) 56
Durchmesser des Schachts (mm) 3.5
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 6
Steigungsgewinde (mm) 0.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 6
Gesamtlänge (mm) 56
Durchmesser des Schachts (mm) 3.5
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 6
Steigungsgewinde (mm) 0.5
Gewindegröße 3
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Flankenwinkel (°) 30
Mit Kühlkanal Nein
Farbring-Kennzeichnung Blau
Vierkantschlüssel (mm) 2.7
Linksgewinde Nein
Marke Ruko

Artikelnummern

Artikelnummer 7F547442
EAN 4007140024527
UBB 500583091599
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 234030/RUKO
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.