text.skipToContent text.skipToNavigation

RUKO Kernbohrer 25 x 30mm


Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals.For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313 or a weldon direct shank suc

Artikelnummer 2G779613
Nennweite (mm) 25
Arbeitstiefe (mm) 30
Marke Ruko
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennweite (mm) 25
Arbeitstiefe (mm) 30
Marke Ruko

Beschreibung

Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals.For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313 or a weldon direct shank such as the RUKO magnetic-stand A10 drill.

Artikelnummern

Artikelnummer 2G779613
EAN 4007140043764
UBB 500640269121
UNSPSC 20102007
Hersteller Artikel Nr 108225
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.