text.skipToContent text.skipToNavigation

RUKO Kernbohrer 19 x 55mm


Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals. For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313.

Artikelnummer 0A549608
Nennweite (mm) 19
Arbeitstiefe (mm) 55
Marke Ruko
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennweite (mm) 19
Arbeitstiefe (mm) 55
Marke Ruko

Beschreibung

Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals. For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313.

Artikelnummern

Artikelnummer 0A549608
EAN 4007140044037
UBB 500640276548
UNSPSC 20102007
Hersteller Artikel Nr 108519
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.