text.skipToContent text.skipToNavigation

RUKO Kernbohrer 14 x 55mm


Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals. For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313.

Artikelnummer 1D258142
Nennweite (mm) 14
Haltesystem Andere
Größe Haltesystem Andere
Arbeitstiefe (mm) 55
Marke Ruko
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennweite (mm) 14
Haltesystem Andere
Größe Haltesystem Andere
Arbeitstiefe (mm) 55
Marke Ruko

Beschreibung

Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals. For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313.

Artikelnummern

Artikelnummer 1D258142
EAN 4007140056443
UBB 500640275557
UNSPSC 20102007
Hersteller Artikel Nr 108514
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.