text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Burghiu punct sudură N DIN 338 HSS Co 5 3.0 MM


Ø 3,0 x 61 x 33 mm. Very stable multi-range drill with outstanding thermal resistance, reinforced drill core and a parabolic chip groove for optimized chip removal.

Cod Articol 4Y931306
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 33
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 61
Diametrul burghiului (mm) 3
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 33
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 130
Forma tijei Cilindric
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Ruko
Type Twist Drill Bit

Descriere

Ø 3,0 x 61 x 33 mm. Very stable multi-range drill with outstanding thermal resistance, reinforced drill core and a parabolic chip groove for optimized chip removal.

Numerele articolelor

Cod Articol 4Y931306
EAN 4007140066091
UBB 500512731398
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 229030
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.