text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Ansenker N DIN 335 HSS 25,0 MM


Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90°. Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.

Artikelnummer F6330.250.001
Länge (mm) 67
Werkstoff Schneiden HSS
Senkungswinkel (°) 90
Senkungsdurchmesser (mm) 25 - 25
Marke Ruko
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 67
Werkstoff Schneiden HSS
Senkungswinkel (°) 90
Senkungsdurchmesser (mm) 25 - 25
Marke Ruko
Type Countersink

Artikelnummern

Artikelnummer F6330.250.001
EAN 4007140002884
UBB 240207042195
UNSPSC 20102007
Hersteller Artikel Nr 102123
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.