text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Ansenker N DIN 335 HSS 16,5/8 MM


Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Best results at low cutting speeds.

Artikelnummer F6330.165.001
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Länge (mm) 60
Werkstoff Schneiden HSS
Senkungswinkel (°) 90
Senkungsdurchmesser (mm) 16.5 - 16.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser des Schachts (mm) 8
Länge (mm) 60
Werkstoff Schneiden HSS
Senkungswinkel (°) 90
Senkungsdurchmesser (mm) 16.5 - 16.5
Marke Ruko
Gewicht pro Stück (g) 45
Type Countersink

Beschreibung

Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Best results at low cutting speeds.

Artikelnummern

Artikelnummer F6330.165.001
EAN 4007140002785
UBB 240207041775
UNSPSC 20102007
Hersteller Artikel Nr 102119
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.