text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Ansenker N DIN 335 HSS 12,4 MM


Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Best results at low cutting speeds.

Artikelnummer F6330.124.001
Länge (mm) 56
Werkstoff Schneiden HSS
Senkungswinkel (°) 90
Senkungsdurchmesser (mm) 12.4 - 12.4
Marke Ruko
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 56
Werkstoff Schneiden HSS
Senkungswinkel (°) 90
Senkungsdurchmesser (mm) 12.4 - 12.4
Marke Ruko
Gewicht pro Stück (g) 26
Warennummer 82075070
Type Countersink

Beschreibung

Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Best results at low cutting speeds.

Artikelnummern

Artikelnummer F6330.124.001
EAN 4007140002723
UBB 240207041445
UNSPSC 20102007
Hersteller Artikel Nr 102116
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.