text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Ansenker N DIN 335 HSS 10,4 MM


Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90°. Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.

Artikelnummer F6330.104.001
Länge (mm) 50
Werkstoff Schneiden HSS
Senkungswinkel (°) 90
Senkungsdurchmesser (mm) 10.4 - 10.4
Marke Ruko
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 50
Werkstoff Schneiden HSS
Senkungswinkel (°) 90
Senkungsdurchmesser (mm) 10.4 - 10.4
Marke Ruko

Artikelnummern

Artikelnummer F6330.104.001
EAN 4007140002693
UBB 240207041288
UNSPSC 20102007
Hersteller Artikel Nr 102114
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.