text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Ansenker 25,0 MM


Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Best results at low cutting speeds.

Artikelnummer F6334.250.001
Werkstoff Schneiden HSS
Senkungswinkel (°) 90
Senkungsdurchmesser (mm) 25 - 25
Marke Ruko
Gewicht pro Stück (g) 62
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Werkstoff Schneiden HSS
Senkungswinkel (°) 90
Senkungsdurchmesser (mm) 25 - 25
Marke Ruko
Gewicht pro Stück (g) 62
Warennummer 8207703100
Type Countersink

Beschreibung

Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Best results at low cutting speeds.

Artikelnummern

Artikelnummer F6334.250.001
EAN 4007140002907
UBB 240203229960
UNSPSC 20102007
Hersteller Artikel Nr 102123T
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.