text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Ansenker 10 MM


Kegel- und Entgratsenker Form C 90° HSS. Bei den RUKO Kegel- und Entgratsenkern werden die Spannuten mittels CBN-Verfahren in das volle gehärtete Material geschliffen. CBN ist viel härter als herkömmliche Schleifmaterialien wie Siliciumkarbid oder Korund. Durch die höhere Härte wird beim Schleifvorgang das Werkstoffgefüge glatt durchtrennt und die Schne

Artikelnummer F6368.100.001
Werkstoff Schneiden HSS
Senkungswinkel (°) 90
Senkungsdurchmesser (mm) 10 - 10
Marke Ruko
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Werkstoff Schneiden HSS
Senkungswinkel (°) 90
Senkungsdurchmesser (mm) 10 - 10
Marke Ruko

Beschreibung

Kegel- und Entgratsenker Form C 90° HSS. Bei den RUKO Kegel- und Entgratsenkern werden die Spannuten mittels CBN-Verfahren in das volle gehärtete Material geschliffen. CBN ist viel härter als herkömmliche Schleifmaterialien wie Siliciumkarbid oder Korund. Durch die höhere Härte wird beim Schleifvorgang das Werkstoffgefüge glatt durchtrennt und die Schneiden somit maßhaltiger und schärfer. Durch die CBN-tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Ideal zum grat- und ratterfreien nsenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.

Artikelnummern

Artikelnummer F6368.100.001
EAN 4007140004925
UBB 240203141835
UNSPSC 20102007
Hersteller Artikel Nr 102523
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.