Anschlussdosen
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
Kabel & Rollen
Anschlussdosen
9U125606
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
Rubber cable 230 V 3x1.5mm² 50m H07RN-F red WEINGÄRTNER
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Rubber cable - 50m- coiled as a ring - in a foil bag - tested according to VDE 0285-525-2-21
Gesamte Beschreibung
Artikelnummer
9U125606
Nennquerschnitt des Leiters
1.5
Anschluss 1
Andere
Anschluss 2
Andere
Länge (mm)
50
Farbe Außenmantel
Red
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennquerschnitt des Leiters
1.5
Anschluss 1
Andere
Anschluss 2
Andere
Länge (mm)
50
Farbe Außenmantel
Red
Material Außenmantel
Gummi
Spiralisiertes Kabel
Nein
Nennspannung (V)
230-230
Mit Schnurschalter
Nein
Mit Schutzleiter
Ja
Anschlusssystem systemorientiert
Nein
Ölbeständig nach IEC 60811-404
Nein
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Klasse
Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Rauchentwicklung
Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: brennend abfallende Tröpfchen/Teilchen
Keiner
Euro-Brandklasse nach EN 13501-6: Korrosivität/Säure
Keiner
Marke
Weingartner
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Rubber cable - 50m- coiled as a ring - in a foil bag - tested according to VDE 0285-525-2-21
Artikelnummern
Artikelnummer
9U125606
EAN
4023386110039
UBB
500729845999
UNSPSC
39120000
Hersteller Artikel Nr
11003