text.skipToContent text.skipToNavigation

Round brush dm 70 mm shank 6 mm wire thick. 0.3 mm steel 13 mm 15000 min-¹ LESSMANN


Artikelnummer 6K017287
Ausführung Bürstenkopf
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 15000
Werkstoff Stahl
Bürstendurchmesser (mm) 70
Marke Lessmann
Type 417163
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Bürstenkopf
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 15000
Werkstoff Stahl
Bürstendurchmesser (mm) 70
Marke Lessmann
Type 417163

Artikelnummern

Artikelnummer 6K017287
EAN 4017359007174
UBB 500582799499
UNSPSC 31171805
Hersteller Artikel Nr 4000844907
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.