text.skipToContent text.skipToNavigation

Round brush dm 60 mm shank 6 mm wire thick. 0.3 mm steel 18 mm 15000 min-¹ LESSMANN


Artikelnummer 3C373406
Ausführung Bürstenkopf
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 15000
Werkstoff Stahl
Bürstendurchmesser (mm) 60
Marke Lessmann
Warennummer 96035000
Type 416163
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Bürstenkopf
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 15000
Werkstoff Stahl
Bürstendurchmesser (mm) 60
Marke Lessmann
Warennummer 96035000
Type 416163

Artikelnummern

Artikelnummer 3C373406
EAN 4017359007143
UBB 500581661120
UNSPSC 31171805
Hersteller Artikel Nr 4000844904
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.