text.skipToContent text.skipToNavigation

Round brush dm 60 mm shank 6 mm wire thick. 0.2 mm brass 16 mm 15000 min-¹ LESSMANN


Artikelnummer 1R285461
Ausführung Bürstenkopf
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 15000
Werkstoff Messing
Bürstendurchmesser (mm) 60
Marke Lessmann
Type 416543
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Bürstenkopf
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 15000
Werkstoff Messing
Bürstendurchmesser (mm) 60
Marke Lessmann
Type 416543

Artikelnummern

Artikelnummer 1R285461
EAN 4017359007150
UBB 500581181475
UNSPSC 31171805
Hersteller Artikel Nr 4000844906
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.