text.skipToContent text.skipToNavigation

Round brush dm 50 mm shank 6 mm wire thick. 0.2 mm brass 10 mm 15000 min-¹ LESSMANN


Artikelnummer 4Q842545
Ausführung Bürstenkopf
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 15000
Werkstoff Messing
Bürstendurchmesser (mm) 50
Marke Lessmann
Type 415542
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Bürstenkopf
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 15000
Werkstoff Messing
Bürstendurchmesser (mm) 50
Marke Lessmann
Type 415542

Artikelnummern

Artikelnummer 4Q842545
EAN 4017359007129
UBB 500582225271
UNSPSC 31171805
Hersteller Artikel Nr 4000844903
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.