text.skipToContent text.skipToNavigation

Round brush dm 115 mm bore wire thick. 0.5 mm steel 14 mm 12500 min-¹ LESSMANN


Artikelnummer 5S068830
Ausführung Bürstenkopf
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 12500
Werkstoff Stahl
Bürstendurchmesser (mm) 115
Marke Lessmann
Type 472211
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Bürstenkopf
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 12500
Werkstoff Stahl
Bürstendurchmesser (mm) 115
Marke Lessmann
Type 472211

Artikelnummern

Artikelnummer 5S068830
EAN 4017359005224
UBB 500582574405
UNSPSC 31171805
Hersteller Artikel Nr 4000844926
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.