text.skipToContent text.skipToNavigation

Roughening disc Cubitron™ II Flex Grind dm115xT3 mm granul. 36+ offset stainless


Die 3M™ Cubitron™ II Flexible Schleifscheibe wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, eine Vielzahl von Metallmaterialien so schnell wie möglich zu schleifen, zu formen und zu schleifen. Cubitron II Flexible Grinding Wheels bieten einen schnelleren Schnitt und weniger als die Hälfte des Verschleißes unserer nächstbesten flexiblen Schleifscheibe. Die weltwe

Artikelnummer 7R026144
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 13300
Durchmesser 115
Typ Rabatt
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 13300
Durchmesser 115
Typ Rabatt
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Partikel-Typ Keramik
Granulierung nach CAMI 36
Marke 3M
Model Cubitron II
Type 7100140056

Beschreibung

Die 3M™ Cubitron™ II Flexible Schleifscheibe wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, eine Vielzahl von Metallmaterialien so schnell wie möglich zu schleifen, zu formen und zu schleifen. Cubitron II Flexible Grinding Wheels bieten einen schnelleren Schnitt und weniger als die Hälfte des Verschleißes unserer nächstbesten flexiblen Schleifscheibe. Die weltweit erste flexible Schleifscheibe mit dem revolutionären präzisionsgeformten Korn von 3M - eine fortschrittliche Schleifmittelkonstruktion mit mikroreplizierten Formen, die sich durch Metall schneiden und schneller, länger und kühler als herkömmliche Schleifmittel arbeiten.

Artikelnummern

Artikelnummer 7R026144
UBB 500710760744
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 14440
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.