Food & Dairy machine building
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
Behälter für den Lagerbestand
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
Werkzeuglagerung
Behälter für den Lagerbestand oder Aufbewahrung
Behälter für den Lagerbestand
2D303533
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
Rotating stackable container PP yellow L590xW380xH135 mm
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
2D303533
Farbe
Yellow
Volumen (ml)
18
Mit Deckelabdeckung
Nein
Werkstoff
Plastic
Mit Handgriff
Nein
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
0.9
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Yellow
Volumen (ml)
18
Mit Deckelabdeckung
Nein
Werkstoff
Plastic
Mit Handgriff
Nein
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
0.9
Durchsichtig
Nein
Mit Schloss
Nein
Innere Breite (mm)
295
Höhe innen (mm)
130
Äußere Breite (mm)
380
Äußere Höhe (mm)
135
Äußere Tiefe (mm)
590
Innere Tiefe (mm)
440
Marke
Fabory approved vendor
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2D303533
EAN
4053133004205
UBB
500581341285
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
9000446962