Behälter für den Lagerbestand
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Attrezzi stoccaggio
Bidoni di stoccaggio o magazzinaggio
Bidoni di stoccaggio magazzino
6I137896
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
Rotating stackable container PP red L650xW450xH280mm LA-KA-PE
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
6I137896
Colour
Red
Surface protection
Other
Volume (ml)
60
Con coperchio del coperchio
No
Materiale
Altro
Con maniglia
SÌ
Impilabile
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colour
Red
Surface protection
Other
Volume (ml)
60
Con coperchio del coperchio
No
Materiale
Altro
Con maniglia
SÌ
Impilabile
SÌ
Carico netto consentito (kg)
100
Trasparente
No
Con serratura
No
Larghezza esterna (mm)
450
Altezza esterna (mm)
280
Profondità esterna (mm)
650
Marchio
La-ka-pe
Codice merceologico
39231090
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6I137896
EAN
4031022012807
UBB
500582774146
UNSPSC
24102103
Nr articolo produttore
LB65/45 ROT