Behälter für den Lagerbestand
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
Werkzeuglagerung
Behälter für den Lagerbestand oder Aufbewahrung
Behälter für den Lagerbestand
2R754962
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
Rotating stackable container PP red L600xW400xH210mm LA-KA-PE
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
2R754962
Farbe
Red
Schutz der Oberfläche
Andere
Mit Deckelabdeckung
Ja
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
65
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Red
Schutz der Oberfläche
Andere
Mit Deckelabdeckung
Ja
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
65
Durchsichtig
Nein
Mit Schloss
Nein
Innere Breite (mm)
347
Höhe innen (mm)
191
Äußere Breite (mm)
400
Äußere Höhe (mm)
210
Äußere Tiefe (mm)
600
Innere Tiefe (mm)
547
Marke
La-ka-pe
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2R754962
EAN
4031022053602
UBB
500581517421
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
DTK600/ 210-0 ROT