Behälter für den Lagerbestand
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
Werkzeuglagerung
Behälter für den Lagerbestand oder Aufbewahrung
Behälter für den Lagerbestand
7E400071
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
Rotating stackable container PP red L590xW380xH202mm
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7E400071
Farbe
Red
Volumen (ml)
34
Mit Deckelabdeckung
Nein
Werkstoff
Plastic
Mit Handgriff
Nein
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
1.3
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Red
Volumen (ml)
34
Mit Deckelabdeckung
Nein
Werkstoff
Plastic
Mit Handgriff
Nein
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
1.3
Durchsichtig
Nein
Mit Schloss
Nein
Innere Breite (mm)
295
Höhe innen (mm)
195
Äußere Breite (mm)
380
Äußere Höhe (mm)
202
Äußere Tiefe (mm)
590
Innere Tiefe (mm)
425
Marke
Fabory approved vendor
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7E400071
EAN
4053133004090
UBB
500583051999
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
K400/0 28400021