text.skipToContent text.skipToNavigation

Rotating stackable container PP grey L600xW400xH420mm LA-KA-PE


Artikelnummer 9Q420392
Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Ja
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 70
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Ja
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 70
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 347
Höhe innen (mm) 401
Äußere Breite (mm) 400
Äußere Höhe (mm) 420
Äußere Tiefe (mm) 600
Innere Tiefe (mm) 547
Marke La-ka-pe
Warennummer 39231090

Artikelnummern

Artikelnummer 9Q420392
EAN 4031022054241
UBB 500583871487
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr DTK600/ 420-0 GRAU
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.