text.skipToContent text.skipToNavigation

Rotating stackable container PP grey L590xW380xH202mm


Artikelnummer 3D569158
Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Durchsichtig Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 295
Höhe innen (mm) 195
Äußere Breite (mm) 380
Äußere Höhe (mm) 202
Äußere Tiefe (mm) 590
Innere Tiefe (mm) 425
Marke Fabory approved vendor

Artikelnummern

Artikelnummer 3D569158
EAN 4053133004038
UBB 500581695870
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr K400/0 28400016
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.