text.skipToContent text.skipToNavigation

Rotating stackable container PP blue L650xW450xH280mm LA-KA-PE


Artikelnummer 2T769008
Farbe Blau
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 60
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Blau
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 60
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 100
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Äußere Breite (mm) 450
Äußere Höhe (mm) 280
Äußere Tiefe (mm) 650
Marke La-ka-pe

Artikelnummern

Artikelnummer 2T769008
EAN 4031022012814
UBB 500581549028
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr LB65/45 BLAU
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.