text.skipToContent text.skipToNavigation

Rotating stackable container PP blue L480xW312xH200mm LA-KA-PE


Artikelnummer 0J905701
Farbe Blau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 45
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Blau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 45
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 261
Höhe innen (mm) 187
Äußere Breite (mm) 312
Äußere Höhe (mm) 200
Äußere Tiefe (mm) 480
Innere Tiefe (mm) 387
Marke La-ka-pe

Artikelnummern

Artikelnummer 0J905701
EAN 4031022051851
UBB 500573746590
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr DLK1C BLAU
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.