Leuchten & Radios
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
Elektrohandwerkzeuge
Leuchten & Radios
2J166430
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
Rotating laser set LAR 160 G 600 m 4-part ± 5 deg STABILA
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
2J166430
Farbe des Gehäuses
Andere
Gewicht
1810
Mit Fernbedienung
Nein
Schnittstelle
Nein
Sichtbare Signalstrecke
Ja
Länge der Signalisierungsstrecke (m)
600
Rotierende Signalstrecke
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe des Gehäuses
Andere
Gewicht
1810
Mit Fernbedienung
Nein
Schnittstelle
Nein
Sichtbare Signalstrecke
Ja
Länge der Signalisierungsstrecke (m)
600
Rotierende Signalstrecke
Ja
Genauigkeit (mm)
0.1
Wellenlänge des Sensors (nm)
530
Schutzart (IP)
IP65
Batterieart
Andere
Laserklasse
Klasse 2
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2J166430
EAN
4005069192402
UBB
500581420717
UNSPSC
41115307
Hersteller Artikel Nr
19240