Rohrschlüssel 45°
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
Zangen & Pinzetten
Rohrschlüssel
Rohrschlüssel 45°
0M949814
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
Rotating laser set LAR 160 600 m 7-part ± 5 deg STABILA
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0M949814
Farbe des Gehäuses
Andere
Mit Fernbedienung
Nein
Schnittstelle
Nein
Sichtbare Signalstrecke
Nein
Länge der Signalisierungsstrecke (m)
600
Rotierende Signalstrecke
Ja
Genauigkeit (mm)
0.1
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe des Gehäuses
Andere
Mit Fernbedienung
Nein
Schnittstelle
Nein
Sichtbare Signalstrecke
Nein
Länge der Signalisierungsstrecke (m)
600
Rotierende Signalstrecke
Ja
Genauigkeit (mm)
0.1
Wellenlänge des Sensors (nm)
635
Schutzart (IP)
IP65
Batterieart
Andere
Laserklasse
Klasse 2
Marke
Stabila
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0M949814
UBB
500709974942
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
19241