text.skipToContent text.skipToNavigation

Rope winch BHW-1800 rope dm 7 mm rope capacity 20 m with 20 m galv. rope PLANETA


Article number 3W192492
Ausführung Draht-/Seilwinde
Geeignet für Kabel
Schutz der Oberfläche Galvanized
Antriebsart Hand
Werkstoff Andere
Zugkraft (kN) 8.2
Geeignet für Draht-/Kettenglieddurchmesser (mm) 7
Packed per 1

Specifications

Ausführung Draht-/Seilwinde
Geeignet für Kabel
Schutz der Oberfläche Galvanized
Antriebsart Hand
Werkstoff Andere
Zugkraft (kN) 8.2
Geeignet für Draht-/Kettenglieddurchmesser (mm) 7
Kapazität der Haspel (m) 20
Mit Draht-/Kettenführung Ja
Mit Schärfkopf Nein
Marke Planeta
Warennummer 84253900
Type H30042

Article numbers

Article number 3W192492
EAN 4250450418665
UBB 500581917977
UNSPSC 24101608
Manufacturer article nr  9113450091
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.