text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Werkzeugwagen 1578


Korpus: Maße: H 930 x B 605 x T 375 mm Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefächern Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff Sicherheit durch Fersenschutz für Personen Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORIT blauSchubladen: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss 4 breite Schubladen (B 480 x T 325 x H 75 mm) 1 breite Schublade (B 480 x T 325 x H 120 mm) 1 breite Schublade (B 480 x T 325 x H 210 mm) Alle Schubladen beidseitig ausziehbar Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar) Tragkraft pro Schublade 20 kg Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORIT silberGedore Fahrwerk Gesamttragkraft 200 kg 2 rollengelagerte Gedore Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 140 mm) 2 kugelgelagerte Gedore Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 100 mm), eine davon mit Totalfeststeller Gedore Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und SpurtreueZubehör: 6 Längs- (LT) und 2 Querteiler (QT) aus verzinktem StahlblechOptionen: Optimal bestückbar durch Gedore Werkzeugmodule (1500 ES/1500 CT) Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör

Artikelnummer G2000.901.814
Breite 605
Höhe 930
Tiefe 375
Schutz der Oberfläche Andere
Material Arbeitsplatte Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 605
Höhe 930
Tiefe 375
Schutz der Oberfläche Andere
Material Arbeitsplatte Andere
Anzahl der Schubladen 6
Mit Bremse Ja
Mit Schubladen Ja
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 39000
Model 1578
Type Tool Trolley

Artikelnummern

Artikelnummer G2000.901.814
EAN 4010886850084
UBB 500504554220
UNSPSC 24112401
Hersteller Artikel Nr 9018140
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.