Schleifmaschine
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
Sandstrahlgebläse
Schleifmaschine
8U695907
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
Rodac Zentralsauger Exzenterschleifer 150mm Pad 1/4“ NPT Lufteinlass 10mm Hub 1.5m/s²
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
8U695907
Breite
60
Höhe
60
Hub (mm)
150
Länge (mm)
187
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
12000
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Durchmesser der Schleifscheibe (mm)
150
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
60
Höhe
60
Hub (mm)
150
Länge (mm)
187
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
12000
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Durchmesser der Schleifscheibe (mm)
150
Geräteseitiger Lufteinlass
Andere
Anzahl der Löcher Schleifscheibe
15
Erforderliche Luftmenge
57
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8U695907
EAN
8717659233162
UBB
500632163738
UNSPSC
27112708
Hersteller Artikel Nr
RC92463S