Flash lights
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
Beleuchtung
LED
Flash lights
3X855808
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
Rodac Wiederaufladbare LED-Kompaktlampe mit Ladestation 30-300lm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
3X855808
Breite
65
Mit Anschlusskabel und Stecker
Nein
Spannungsart
Wechselstrom/Gleichstrom
Mit Schalter
Nein
Mit CEE-Stecker
Nein
Wiederaufladbar
Ja
Länge
25
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
65
Mit Anschlusskabel und Stecker
Nein
Spannungsart
Wechselstrom/Gleichstrom
Mit Schalter
Nein
Mit CEE-Stecker
Nein
Wiederaufladbar
Ja
Länge
25
Höhe/Tiefe (mm)
134
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP)
IP68
Mit Schutzhaube
Nein
Mit Lichtquelle
Ja
Geeignet für Anzahl der Lampen
4
Gewicht gesamt (g)
370
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)
300
Farbe der Leuchte
Andere
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3X855808
EAN
8717659240887
UBB
500702628578
UNSPSC
25191700
Hersteller Artikel Nr
RALA998
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen