Beleuchtung
Arbeitslampen
1H180977
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
Rodac Wiederaufladbare LED-Inspektionslampe mit Stirnlampe 400lm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1H180977
Mit Anschlusskabel und Stecker
Nein
Spannungsart
Wechselstrom/Gleichstrom
Mit Schalter
Ja
Mit CEE-Stecker
Nein
Wiederaufladbar
Ja
Länge (mm)
44.5
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Mit Anschlusskabel und Stecker
Nein
Spannungsart
Wechselstrom/Gleichstrom
Mit Schalter
Ja
Mit CEE-Stecker
Nein
Wiederaufladbar
Ja
Länge (mm)
44.5
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Nennspannung (V)
230 - 230
Mit Schutzhaube
Nein
Mit Lichtquelle
Ja
Geeignet für Anzahl der Lampen
12
Gewicht gesamt (g)
250
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)
400
Farbe der Leuchte
Andere
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1H180977
EAN
8717659240818
UBB
500702628321
UNSPSC
25191700
Hersteller Artikel Nr
RALA103