Schleifmaschine
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
Sandstrahlgebläse
Schleifmaschine
1H380655
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
Rodac Exzenterschleifer mit Absaugung 150mm Pad 1/4“ NPT Lufteinlass 5mm Hub 1.5m/s²
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1H380655
Breite
60
Hub (mm)
150
Länge (mm)
187
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
12000
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Durchmesser der Schleifscheibe (mm)
150
Durchmesser des Schwingkreises 1 (mm)
5
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
60
Hub (mm)
150
Länge (mm)
187
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
12000
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Durchmesser der Schleifscheibe (mm)
150
Durchmesser des Schwingkreises 1 (mm)
5
Geräteseitiger Lufteinlass
R 1/4 Zoll
Anzahl der Löcher Schleifscheibe
15
Erforderliche Luftmenge
57
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1H380655
EAN
8717659228052
UBB
500632163324
UNSPSC
27112708
Hersteller Artikel Nr
RC92461S