text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Zeitrelais 12V 20A 5-polig Zeitrelais 12V 20A 5PIN

Artikelnummer 2R437320
Nennstrom (A) 20
Fernsteuerung möglich Nein
Als Fernsteuerung geeignet Nein
Mit Halbleiterausgang Nein
Zeitbereich (s) 4 - 4
Funktion Impulsformung Nein
Art des elektrischen Anschlusses Flachsteckverbindung

Spezifikationen

Nennstrom (A) 20
Fernsteuerung möglich Nein
Als Fernsteuerung geeignet Nein
Mit Halbleiterausgang Nein
Zeitbereich (s) 4 - 4
Funktion Impulsformung Nein
Art des elektrischen Anschlusses Flachsteckverbindung
Nennsteuerspannung Us bei AC 50HZ (V) 12 - 12
Bemessungssteuerspannung Us bei DC (V) 12 - 12
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer 2
Geeignet für die Montage auf DIN-Schiene (Hutschiene) Nein
Spannungsart für Betätigung Gleichstrom
Marke Ripca
Type Timer Relay

Artikelnummern

Artikelnummer 2R437320
EAN 8712734079178
UBB 500641306310
UNSPSC 39122300
Hersteller Artikel Nr TR12V4S-1
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.