Zündung
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
Kabel & Rollen
Installationskabel
Zündung
6T190088
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
Ripca Zündkabel 1.5mm² schwarz 50m
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
6T190088
Nennquerschnitt des Leiters
1.5
Material der Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters
Farbe
Nennspannung U
0.75
Farbe Außenmantel
Schwarz
Form des Leiters
Runden
Material des Leiters
Kupfer
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennquerschnitt des Leiters
1.5
Material der Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters
Farbe
Nennspannung U
0.75
Farbe Außenmantel
Schwarz
Form des Leiters
Runden
Material des Leiters
Kupfer
Material Außenmantel
Polyvinylchlorid (PVC)
Bemessungsspannung U0
0.45
Abschirmung
Nein
Anzahl der Adern
1
Halogenfrei nach IEC 60754-2
Nein
Max. zulässige Leitertemperatur
70
Ungefährer Außendurchmesser
7.2
AWG-Größe
16
Geometrie des Kabels
Runden
Leiterwiderstand bei 20 °C (Ohm/km)
13.3
Marke
Ripca
Type
Spark Plug Cable
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6T190088
EAN
8712734021917
UBB
500640732862
UNSPSC
25173901
Hersteller Artikel Nr
IC7B-50