text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Fork Kabelschuh mit Crimphülse 4,0-6,0mm² gelb Ø 5,3mm 50 Stück


Artikelnummer 9H099340
Halogenfrei Nein
Isolierung Polyethylen (PE)
Gesamtlänge (mm) 33.5
Form des Flansches Gabelform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein
Farbisolierung Yellow
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Halogenfrei Nein
Isolierung Polyethylen (PE)
Gesamtlänge (mm) 33.5
Form des Flansches Gabelform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein
Farbisolierung Yellow
Werkstoff Kupfer
Bolzenmaß (metrisch) 5.3
AWG-Bereich 12 - 10
Nominaler Querschnitt (mm²) 4 - 6
Geeignet für feindrähtige Leiter Ja
Geeignet für Flachleiter Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) Nein
Geeignet für Isolierlacke Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Geeignet für Rundleiter Ja
Nach DIN Nein
Marke Ripca
Warennummer 8536901000
Type Spade Terminal

Artikelnummern

Artikelnummer 9H099340
EAN 8712734010423
UBB 500644339029
UNSPSC 39121723
Hersteller Artikel Nr B1062503-50
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.