Food & Dairy machine building
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
Isolierte Stecker
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
Anschluss & Stecker
Anschlüsse
Isolierte Stecker
4Y697526
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
Ripca Term 1.9mm 100 Stück 621/13BLU-100
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4Y697526
Halogenfrei
Nein
Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm)
22.8
Form des Flansches
Stiftform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Farbisolierung
Blau
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Halogenfrei
Nein
Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm)
22.8
Form des Flansches
Stiftform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Farbisolierung
Blau
Werkstoff
Kupfer
AWG-Bereich
16 - 14
Nominaler Querschnitt (mm²)
1.5 - 2.5
Geeignet für feindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Flachleiter
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)
Nein
Geeignet für Isolierlacke
Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Rundleiter
Ja
Nach DIN
Nein
Länge des Flansches (mm)
12.8
Stiftdurchmesser (Stiftformklemme) (mm)
1.9
Marke
Ripca
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4Y697526
EAN
8712734065577
UBB
500641055347
UNSPSC
31163100
Hersteller Artikel Nr
621/13BLU-100