text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Stiftleiste 2,5-6,0mm² gelb Ø 2,7mm 500 Stück

Artikelnummer 5Z706766
Halogenfrei Nein
Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm) 13.5
Form des Flansches Stiftform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein
Farbisolierung Yellow

Specificaties

Halogenfrei Nein
Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm) 13.5
Form des Flansches Stiftform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein
Farbisolierung Yellow
Werkstoff Kupfer
AWG-Bereich 12 - 10
Nominaler Querschnitt (mm²) 4 - 6
Geeignet für feindrähtige Leiter Ja
Geeignet für Flachleiter Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) Nein
Geeignet für Isolierlacke Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Geeignet für Rundleiter Ja
Nach DIN Nein
Länge des Flansches (mm) 3.5
Stiftdurchmesser (Stiftformklemme) (mm) 2.7
Marke Ripca
Warennummer 85369010
Type Pin Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 5Z706766
EAN 8712734046521
UBB 500641056337
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 622YLW-500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.