Isolierte Stecker
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Elektrobedarf
Anschluss & Stecker
Anschlüsse
Isolierte Stecker
7X255490
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
Ripca Stiftleiste 1.5-2.5mm² blau Ø 1.9mm 100 Stück
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7X255490
Halogenfrei
Nein
Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm)
19.8
Form des Flansches
Stiftform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Farbisolierung
Blau
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Halogenfrei
Nein
Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm)
19.8
Form des Flansches
Stiftform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Farbisolierung
Blau
Werkstoff
Kupfer
AWG-Bereich
16 - 14
Nominaler Querschnitt (mm²)
1.5 - 2.5
Geeignet für feindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Flachleiter
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)
Nein
Geeignet für Isolierlacke
Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Rundleiter
Ja
Nach DIN
Nein
Länge des Flansches (mm)
9.8
Stiftdurchmesser (Stiftformklemme) (mm)
1.9
Marke
Ripca
Warennummer
8536901000
Type
Pin Terminal with Anti Vibration
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7X255490
EAN
8712734009151
UBB
500644325408
UNSPSC
31163100
Hersteller Artikel Nr
564BLU-100