Isolierte Stecker
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
Anschluss & Stecker
Anschlüsse
Isolierte Stecker
6H438012
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
Ripca Stiftleiste 0,5-1,5mm² rot Ø 1,9mm 1000 Stück
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
6H438012
Halogenfrei
Nein
Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm)
19.8
Form des Flansches
Stiftform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Farbisolierung
Red
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Halogenfrei
Nein
Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm)
19.8
Form des Flansches
Stiftform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Farbisolierung
Red
Werkstoff
Kupfer
AWG-Bereich
20 - 16
Nominaler Querschnitt (mm²)
0.5 - 1.5
Geeignet für feindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Flachleiter
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)
Nein
Geeignet für Isolierlacke
Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Rundleiter
Ja
Nach DIN
Nein
Länge des Flansches (mm)
9.8
Stiftdurchmesser (Stiftformklemme) (mm)
1.9
Marke
Ripca
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6H438012
EAN
8712734046323
UBB
500641053516
UNSPSC
31163100
Hersteller Artikel Nr
566RED-1000