Isolierte Stecker
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
Anschluss & Stecker
Anschlüsse
Isolierte Stecker
8I748313
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
Ripca Stiftleiste 0,5-1,5mm² rot Ø 1,9mm 100 Stück
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8I748313
Halogenfrei
Nein
Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm)
19.8
Form des Flansches
Stiftform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Farbisolierung
Red
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Halogenfrei
Nein
Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm)
19.8
Form des Flansches
Stiftform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Farbisolierung
Red
Werkstoff
Kupfer
AWG-Bereich
20 - 16
Nominaler Querschnitt (mm²)
0.5 - 1.5
Geeignet für feindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Flachleiter
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)
Nein
Geeignet für Isolierlacke
Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Rundleiter
Ja
Nach DIN
Nein
Länge des Flansches (mm)
9.8
Stiftdurchmesser (Stiftformklemme) (mm)
1.9
Marke
RIPCA
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8I748313
EAN
8712734019303
UBB
500644325655
UNSPSC
31163100
Hersteller Artikel Nr
566RED-100
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen