Aufschrumpfbarer Schlauch
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
Montagematerialien und Werkzeug
Montagematerialien
Aufschrumpfbarer Schlauch
8Z181517
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
Ripca Schrumpfschlauch 3,0-1,0mm rot 3:1 5m
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
8Z181517
Farbe
Red
Halogenfrei
Nein
Wandstärke nach dem Schrumpfen (mm)
0.55
Typ
Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm)
5
Werkstoff
Andere
Betriebstemperatur (°C)
-55 - 135
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Red
Halogenfrei
Nein
Wandstärke nach dem Schrumpfen (mm)
0.55
Typ
Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm)
5
Werkstoff
Andere
Betriebstemperatur (°C)
-55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm)
3
Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm)
1
Durchsichtig
Nein
Druckbar
Nein
Mit Innenkleber
Nein
UL-Zulassung
Ja
Marke
Ripca
Type
Shrink Tubing
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8Z181517
EAN
8712734142766
UBB
500640717020
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
HSR030010-5