text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Schrumpfschlauch 24.0 - 8.0 mm schwarz HSSA24B- 0,8mm - 1.5m


Artikelnummer 8S749801
Farbe Schwarz
Halogenfrei Nein
Typ Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm) 1.5
Werkstoff Andere
Betriebstemperatur (°C) -55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm) 24
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Schwarz
Halogenfrei Nein
Typ Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm) 1.5
Werkstoff Andere
Betriebstemperatur (°C) -55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm) 24
Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm) 8
Durchsichtig Nein
Druckbar Nein
Mit Innenkleber Ja
UL-Zulassung Ja
Marke Ripca
Warennummer 3926909790
Type Shrink Tubing

Artikelnummern

Artikelnummer 8S749801
EAN 8712734086435
UBB 500644365099
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr HSSA24B-1.5
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.